詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947SA-10

品名 : 15.8/21.1mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管

仕様

メーカー 日本シーム工業 型番 KLV-16
呼び 1/2 内径 15.8mm
外径 21.1mm 長さ 10m
曲げ半径(繰返し) 110mm 曲げ半径(固定) 35mm
使用温度範囲 -33~63℃ 材質 スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油・耐候性に優れたビニールをコーティング
耐油性・耐候性
MAS規格準拠品
RoHS対応品
適合コネクターは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/06 09:59現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1143ページ
バリエーション一覧
EA947SA-1 15.8/21.1mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
EA947SA-3 15.8/21.1mmx3 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
EA947SA-5 15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
EA947SA-10 15.8/21.1mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
EA947SA-50 15.8/21.1mmx50m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
EA947SB-1 20.8/26.5mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
EA947SB-3 20.8/26.5mmx3 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
EA947SB-5 20.8/26.5mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
EA947SB-10 20.8/26.5mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
EA947SB-30 20.8/26.5mmx30m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
EA947SC-1 26.4/33.2mmx1 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)
EA947SC-3 26.4/33.2mmx3 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)
EA947SC-5 26.4/33.2mmx5 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)
EA947SC-10 26.4/33.2mmx10m フレキシブルケーブル保護管(耐油)
EA947SC-30 26.4/33.2mmx30m フレキシブルケーブル保護管(耐油)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • コネクタ取り付け例
  • スクエアロック構造

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top