品番 : EA947SA-50
品名 : 15.8/21.1mmx50m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
仕様
| メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | KLV-16 |
|---|---|---|---|
| 呼び | 1/2 | 内径 | 15.8mm |
| 外径 | 21.1mm | 長さ | 50m |
| 曲げ半径(繰返し) | 110mm | 曲げ半径(固定) | 35mm |
| 使用温度範囲 | -33~63℃ | 材質 | スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油・耐候性に優れたビニールをコーティング |
| 耐油性・耐候性 | |||
| MAS規格準拠品 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 適合コネクターは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/20 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1187ページ | ||||
