品番 : EA947SK-4
品名 : 1/2"xCTG 16 コネクター(ストレート/厚鋼用)
仕様
| メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | W-PCC-16 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 厚鋼用 | ねじサイズ | CTG16 |
| 内径 | 14.5mm | 外径 | 36mm |
| 全長 | 39mm | 制御盤最小取付穴寸法 | 22mm |
| 材質 | 亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理) | ||
| フレキチューブを電線管に接続するストレートコネクター | |||
| 防水仕様 | |||
| ※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947SK-4 1/2"xCTG 16 コネクター(ストレート/厚鋼用) |
| EA947SK-6 3/4"xCTG 22 コネクター(ストレート/厚鋼用) |
| EA947SK-8 1" xCTG 28 コネクター(ストレート/厚鋼用) |
