詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947SE-4

品名 : 1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用)

仕様

メーカー 日本シーム工業 型番 W-PCB-16
仕様 厚鋼用 呼び 1/2
接続フレキ 16 ねじサイズ CTG16
内径 14.5mm 外径 36mm
取付ねじ長 12mm 全長 35mm
制御盤最小取付穴寸法 22mm 材質 亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)
重量 80g
フレキチューブをボックスに接続するストレートコネクター
接続ねじの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。
※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材の併用により効果の高い防水処理ができます。
防水仕様
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

515 (税抜)/ 567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/09/18 05:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1143ページ
バリエーション一覧
EA947SE-4 1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用)
EA947SE-6 3/4"xCTG 22 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用)
EA947SE-8 1" xCTG 28 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top