品番 : EA947SE-8
品名 : 1" xCTG 28 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用)
仕様
| メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | W-PCB-28 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 厚鋼用 | 呼び | 1 |
| 接続フレキ | 28 | ねじサイズ | CTG28 |
| 内径 | 25.5mm | 外径 | 51mm |
| 全長 | 45mm | 取付ねじ長 | 16mm |
| 制御盤最小取付穴寸法 | 34mm | 材質 | 亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理) |
| 重量 | 165g | ||
| フレキチューブをボックスに接続するストレートコネクター | |||
| 接続ねじの内側には、ナイロン製ブッシング(青)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材の併用により効果の高い防水処理ができます。 |
|||
| 防水仕様 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 08:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947SE-4 1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用) |
| EA947SE-6 3/4"xCTG 22 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用) |
| EA947SE-8 1" xCTG 28 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用) |
