品番 : EA947SC-5
品名 : 26.4/33.2mmx5 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)
仕様
メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | KLV-28 |
---|---|---|---|
呼び | 1 | 内径 | 26.4mm |
外径 | 33.2mm | 長さ | 5m |
曲げ半径(繰返し) | 180mm | 曲げ半径(固定) | 70mm |
使用温度範囲 | -33~63℃ | 材質 | スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油・耐候性に優れたビニールをコーティング |
耐油性・耐候性 | |||
MAS規格準拠品 | |||
RoHS対応品 | |||
適合コネクターは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/24 03:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1187ページ |