詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AD-1

品名 : M4 雌ねじノブ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BTK25
サイズ(mm) ねじ:M4×10
D:25
H:21
d:15
材質 ノブ:フェノール樹脂、
ねじ:黄銅
汚れのつきにくいフラットトップ仕様
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

580 (税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/10 00:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1253ページ
バリエーション一覧
EA948AD-1 M4 雌ねじノブ
EA948AD-2 M5 雌ねじノブ
EA948AD-3 M6 雌ねじノブ
EA948AD-4 M6 雌ねじノブ
EA948AD-5 M8 雌ねじノブ
EA948AD-6 M8 雌ねじノブ
EA948AD-7 M10 雌ねじノブ
EA948AD-8 M10 雌ねじノブ
EA948AD-9 M12 雌ねじノブ
EA948AD-10 M12 雌ねじノブ
EA948AD-11 M16 雌ねじノブ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top