品番 : EA948AD-8
品名 : M10 雌ねじノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BTK60A |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10×17 | グリップ幅 | 60mm |
| ハンドル全高 | 37mm | 使用温度 | -20~110℃ |
| 材質 | ノブ:フェノール樹脂 ねじ:黄銅(カドミウム低減材) |
質量 | 76g |
| 汚れのつきにくいフラットトップ仕様 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/17 09:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1207ページ | ||||
