品番 : EA948AD-3
品名 : M6 雌ねじノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BTK30B |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6×12 | グリップ幅(D) | 32mm |
| ハンドル全高(H) | 23mm | 使用温度 | -20~110℃ |
| 材質 | ノブ:フェノール樹脂、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材) |
質量 | 19g |
| 汚れのつきにくいフラットトップ仕様 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/31 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1207ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。