品番 : EA948AJ-2
品名 : φ125mm ハンドル[丸リム型]
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | RP125ER |
|---|---|---|---|
| ハンドル径(D) | 125mm | グリップ長さ(H1) | 65mm |
| スポーク数 | 3 | 材質 | ハンドル車:ポリプロピレン インサート:FC材 握り:ポリアミド |
| 質量 | 270g | ||
| ハンドル取付部(図:D面)の軸穴未加工品です。 | |||
| 回転握り付き | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/22 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。