詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AJ-3

品名 : φ140mm ハンドル[丸リム型]

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 RP140ER
ハンドル径(D) 140mm グリップ長さ(H1) 84mm
スポーク数 3 材質 ハンドル車:ポリプロピレン
インサート:FC材
握り:ポリアミド
質量 375g
ハンドル取付部(図:D面)の軸穴未加工品です。
回転握り付き
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,870 (税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/01 14:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1210ページ
バリエーション一覧
EA948AJ-1 φ100mm ハンドル[丸リム型]
EA948AJ-2 φ125mm ハンドル[丸リム型]
EA948AJ-3 φ140mm ハンドル[丸リム型]
EA948AJ-4 φ160mm ハンドル[丸リム型]
EA948AJ-5 φ200mm ハンドル[丸リム型]
EA948AJ-6 φ250mm ハンドル[丸リム型]
EA948AJ-7 φ315mm ハンドル[丸リム型]
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n
  • D:140mm     H:51mm     L:31mm     d1:26mm     H1:84mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top