品番 : EA948AJ-5
品名 : φ200mm ハンドル[丸リム型]
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | RP200ER |
|---|---|---|---|
| ハンドル径(D) | 200mm | グリップ長さ(H1) | 84mm |
| スポーク数 | 3 | 材質 | ハンドル車:ポリプロピレン インサート:FC材 握り:ポリアミド |
| 質量 | 655g | ||
| ハンドル取付部(図:D面)の軸穴未加工品です。 | |||
| 回転握り付き | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948AJ-1 φ100mm ハンドル[丸リム型] |
| EA948AJ-2 φ125mm ハンドル[丸リム型] |
| EA948AJ-3 φ140mm ハンドル[丸リム型] |
| EA948AJ-5 φ200mm ハンドル[丸リム型] |
| EA948AJ-6 φ250mm ハンドル[丸リム型] |
| EA948AJ-7 φ315mm ハンドル[丸リム型] |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。