品番 : EA948BB-82
品名 : M4x16mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
仕様
| サイズ | ねじ:M4×16 D:16mm A:3.5mm |
||
|---|---|---|---|
| スチール製 | |||
| 1個入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
