品番 : EA948BB-90
品名 : M8x20mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
仕様
| サイズ | ねじ:M8×20 D:30mm A:6mm |
||
|---|---|---|---|
| スチール製 | |||
| 1個入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/01 05:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
