品番 : EA948BB-83
品名 : M5x10mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
仕様
| サイズ | ねじ:M5×10 D:20mm A:4mm |
||
|---|---|---|---|
| スチール製 | |||
| 1個入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/21 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
