品番 : EA948BE-18
品名 : M10/40mm 雌ねじプラスティックボール
仕様
メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | PC-40-M10-BK |
---|---|---|---|
ねじサイズ(並目) | M10(ピッチ:1.5) | 外径 | 40mm |
高さ | 37mm | 材質 | ボール:フェノール樹脂 ねじ:黄銅 |
重量 | 47g | カラー | ブラック |
熱硬化性樹脂製。耐久性にすぐれています。 | |||
雌ねじ | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/09/13 19:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|