品番 : EA948BJ-112
品名 : M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
|---|---|---|---|
| 研磨仕上げ | |||
| ねじ | M5 | ねじ間 | 100mm |
| 高さ | 50mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/06/19 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
