品番 : EA948BJ-114
品名 : M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
|---|---|---|---|
| 研磨仕上げ | |||
| ねじ | M6 | ねじ間 | 120mm |
| 高さ | 40mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/16 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
