詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BJ-115

品名 : M8/188mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304)
研磨仕上げ
ねじ M8 ねじ間 188mm
高さ 50mm
追加説明
カタログ価格

2,270 (税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 11:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1206ページ
バリエーション一覧
EA948BJ-111 M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-112 M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-113 M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-114 M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-115 M8/188mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-116 M8/238mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-117 M8/288mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top