品番 : EA948BR-102
品名 : M4x10mm/20x 9.5mm 雄ねじノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LS4X10 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M4×10 | グリップ幅(A) | 20mm |
| ハンドル全高(B) | 11mm | 使用温度 | -30~130℃ |
| 材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ) |
質量 | 4g |
| RoHS対応品 | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/25 05:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1208ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。