詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BR-107

品名 : M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 LS6X20
ねじサイズ M6×20 グリップ幅(A) 32mm
ハンドル全高(B) 15mm 使用温度 -30~130℃
材質 ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量 11g
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/07/04 20:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1208ページ
バリエーション一覧
EA948BR-101 M4x 6mm/20x 9.5mm 雄ねじノブ
EA948BR-102 M4x10mm/20x 9.5mm 雄ねじノブ
EA948BR-103 M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
EA948BR-104 M5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
EA948BR-105 M6x10mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
EA948BR-106 M6x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
EA948BR-107 M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
EA948BR-108 M6x25mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
EA948BR-109 M6x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
EA948BR-110 M8x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
EA948BR-111 M8x25mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
EA948BR-112 M8x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
EA948BR-114 M8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブ
EA948BR-117 M10x30mm/40x15.5mm 雄ねじノブ
EA948BR-118 M10x40mm/40x15.5mm 雄ねじノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:32mm     B:15mm     C:13mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top