品番 : EA948BR-109
品名 : M6x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LS6X40 |
---|---|---|---|
材質 | ノブ:ポリアミド、 ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) |
||
RoHS対応品 | |||
ねじサイズ | M6×40mm | サイズ(mm) | A:32、B:15、C:13 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/05/20 20:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1270ページ |