詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BR-201

品名 : M6x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 EWN48AX20-BS-BK
ねじサイズ M6X20 グリップ幅(D) 47mm
ハンドル全高(H) 24mm 使用温度 -30~130℃
材質 ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
キャップ:ポリアミド、
ねじ:SUS303、
チップ:黄銅(カドミウム低減材)
質量 14g
ねじ先端は黄銅チップ付きでワークを傷つけません。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/08 13:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1253ページ
バリエーション一覧
EA948BR-201 M6x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
EA948BR-202 M6x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
EA948BR-203 M8x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
EA948BR-204 M8x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
EA948BR-205 M10x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
EA948BR-206 M10x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ねじ先端に黄銅チップ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top