品番 : EA948BR-205
品名 : M10x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | EWN70AX20-BS-BK |
---|---|---|---|
ねじサイズ | N10X20 | グリップ幅(D) | 70mm |
ハンドル全高(H) | 36mm | 使用温度 | -30~130℃ |
材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 キャップ:ポリアミド、 ねじ:SUS303、 チップ:黄銅(カドミウム低減材) |
質量 | 42g |
ねじ先端は黄銅チップ付きでワークを傷つけません。 | |||
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 | |||
RoHS対応品 | |||
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/08 13:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1253ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。