品番 : EA948BR-202
品名 : M6x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | EWN48AX30-BS-BK |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6X30 | グリップ幅(D) | 47mm |
| ハンドル全高(H) | 24mm | 使用温度 | -30~130℃ |
| 材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 キャップ:ポリアミド、 ねじ:SUS303、 チップ:黄銅(カドミウム低減材) |
質量 | 16g |
| ねじ先端は黄銅チップ付きでワークを傷つけません。 | |||
| 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/12 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1207ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。