詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BX-62

品名 : M5x21mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 KK20A-SUS
ねじサイズ M5 グリップ径(A) 21mm
ハンドル全高(B) 21mm 材質 SUS303(電解研磨)
質量 30g
RoHS対応品
※ローレット加工は施されておりません。
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/19 03:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1209ページ
バリエーション一覧
EA948BX-62 M5x21mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ
EA948BX-63 M6x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ
EA948BX-64 M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:21mm     B:21mm     C:12mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top