品番 : EA948BX-64
品名 : M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | KK32-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8 | グリップ径(A) | 33mm |
| ハンドル全高(B) | 33mm | 材質 | SUS303(電解研磨) |
| 質量 | 113g | ||
| RoHS対応品 | |||
| ※ローレット加工は施されておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/19 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BX-62 M5x21mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ |
| EA948BX-63 M6x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ |
| EA948BX-64 M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。