品番 : EA948BX-63
品名 : M6x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | KK25-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6 | グリップ径(A) | 25mm |
| ハンドル全高(B) | 25mm | 材質 | SUS303(電解研磨) |
| 質量 | 49g | ||
| RoHS対応品 | |||
| ※ローレット加工は施されておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 03:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BX-62 M5x21mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ |
| EA948BX-63 M6x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ |
| EA948BX-64 M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ |


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。