品番 : EA948BX-73
品名 : M4x 6mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | KS15X6A |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M4×6 | グリップ径(D) | 15mm |
ハンドル全高(H) | 11mm | 使用温度 | -20~110℃ |
材質 | ノブ:フェノール樹脂、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ) |
質量 | 3g |
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/10/06 02:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1254ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。