詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BX-79

品名 : M5x16mm/φ18mm 雄ねじナールドノブ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 KS18X16
ねじサイズ M5×16 グリップ径(D) 18mm
ハンドル全高(H) 12mm 使用温度 -20~110℃
材質 ノブ:フェノール樹脂、
ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量 7g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

285 円(税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/20 11:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1207ページ

代替品

EA948AT-6
  • 品番

    EA948AT-6

  • コメント

    仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA948BX-71 M3x 6mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-72 M3x10mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-73 M4x 6mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-74 M4x10mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-75 M4x16mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-76 M5x10mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-77 M5x16mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-78 M5x10mm/φ18mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-79 M5x16mm/φ18mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-80 M6x10mm/φ22mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-81 M6x16mm/φ22mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-82 M6x25mm/φ22mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-83 M6x16mm/φ26mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-84 M6x25mm/φ26mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-85 M8x16mm/φ26mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-86 M8x25mm/φ26mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-87 M8x16mm/φ31mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-88 M8x25mm/φ31mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-89 M8x40mm/φ31mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-90 M8x25mm/φ36mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-92 M10x30mm/φ40mm 雄ねじナールドノブ
EA948BX-93 M10x40mm/φ50mm 雄ねじナールドノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D:18㎜     H:12㎜     d:13mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top