詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AT-6

品名 : M5x16mm 雄ねじディンプルノブ

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KDM-20-M5-16
ねじサイズ(並目) M5×16mm(ピッチ:0.8) サイズ D:20mm、H:14mm、s:4mm
d:15mm、Lm:16mm
材質 ノブ:ナイロン6(つや消し)
雄ねじ:SWCH10R(三価クロメート処理)
重量 6g
雄ねじ
外周のくぼみが操作性を高めています
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

290 (税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/09/18 20:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1208ページ
バリエーション一覧
EA948AT-1 M3x10mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-3 M4x10mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-4 M4x16mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-5 M5x10mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-6 M5x16mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-7 M5x20mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-9 M6x16mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-10 M6x20mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-11 M6x25mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-13 M8x20mm 雄ねじディンプルノブ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top