品番 : EA948AT-9
品名 : M6x16mm 雄ねじディンプルノブ
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KDM-20-M6-16 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ(並目) | M6×16mm(ピッチ:1) | サイズ | D:20mm、H:14mm、s:4mm d:15mm、Lm:16mm |
| 材質 | ノブ:ナイロン6(つや消し) 雄ねじ:SWCH10R(三価クロメート処理) |
重量 | 9g |
| 雄ねじ | |||
| 外周のくぼみが操作性を高めています | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/07/25 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1208ページ | ||||
