品番 : EA948AT-5
品名 : M5x10mm 雄ねじディンプルノブ
仕様
メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KDM-16-M5-10 |
---|---|---|---|
ねじサイズ(並目) | M5×10mm(ピッチ:0.8) | サイズ | D:16mm、H:11mm、s:2mm d:11mm、Lm:10mm |
材質 | ノブ:ナイロン6(つや消し) 雄ねじ:SWCH10R(三価クロメート処理) |
重量 | 5g |
雄ねじ | |||
外周のくぼみが操作性を高めています | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2024/05/25 01:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1269ページ |