詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AT-8

品名 : M5x25mm 雄ねじディンプルノブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KDM-25-M5-25
ねじサイズ(並目) M5×25mm(ピッチ:0.8) サイズ D:25mm、H:18mm、s:6mm
d:19mm、Lm:25mm
材質 ノブ:ナイロン6(つや消し)
雄ねじ:SWCH10R(三価クロメート処理)
重量 10g
雄ねじ
外周のくぼみが操作性を高めています
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/17 10:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA948AT-1 M3x10mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-3 M4x10mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-5 M5x10mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-6 M5x16mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-7 M5x20mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-9 M6x16mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-10 M6x20mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-11 M6x25mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AT-13 M8x20mm 雄ねじディンプルノブ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top