品番 : EA948AT-1
品名 : M3x10mm 雄ねじディンプルノブ
仕様
メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KDM-16-M3-10 |
---|---|---|---|
ねじサイズ(並目) | M3×10mm(ピッチ:0.5) | サイズ | D:16mm、H:11mm、s:2mm d:11mm、Lm:10mm |
材質 | ノブ:ナイロン6(つや消し) 雄ねじ:SWCH10R(三価クロメート処理) |
重量 | 3g |
雄ねじ | |||
外周のくぼみが操作性を高めています | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 12:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1254ページ |