品番 : EA948AT-2
品名 : M3x16mm 雄ねじディンプルノブ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KDM-16-M3-16 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ(並目) | M3×16mm(ピッチ:0.5) | サイズ | D:16mm、H:11mm、s:2mm d:11mm、Lm:16mm |
| 材質 | ノブ:ナイロン6(つや消し) 雄ねじ:SWCH10R(三価クロメート処理) |
重量 | 4g |
| 雄ねじ | |||
| 外周のくぼみが操作性を高めています | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
