品番 : EA948BX-78
品名 : M5x10mm/φ18mm 雄ねじナールドノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | KS18X10 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M5×10 | グリップ径(D) | 18mm |
| ハンドル全高(H) | 12mm | 使用温度 | -20~110℃ |
| 材質 | ノブ:フェノール樹脂、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ) |
質量 | 6g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/10/20 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1207ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。