品番 : EA948BY-22
品名 : 16x M4x10mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TKS4x10-SUS |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M4×10 | グリップ径(A) | 16mm |
ハンドル全高(B) | 9.5mm | 材質 | ステンレス製(SUS303) |
質量 | 9g | ||
パネル固定用として最適です。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/16 22:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1256ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。