品番 : EA948BY-27
品名 : 24x M6x15mm [ステンレス製]雄ねじノブ
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TKS6x15-SUS |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス製(SUS303) | ||
RoHS対応品 | |||
ねじサイズ | M6×15mm | サイズ(mm) | A:24、B:15、C:12、F:2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/15 10:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1272ページ |