品番 : EA948BZ-12
品名 : M4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・クローム)
仕様
| ねじサイズ | M4 | ねじ間 | 68mm |
|---|---|---|---|
| 取手幅 | φ12mm | 全高 | 28mm |
| 全長 | 80mm | 取付ねじ | ISO4×28 |
| 材質 | ABS樹脂 | 仕上 | クローム調 |
| インサート付裏ビスタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/10 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1205ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
