詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BZ-2

品名 : M4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒)

仕様

ねじサイズ M4 ねじ間 68mm
取手幅 φ12mm 全高 28mm
全長 80mm 取付ねじ ISO4×28
材質 ポリスチロール 仕上 ブラック
インサート付裏ビスタイプ
追加説明
カタログ価格

230 円(税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 21:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1205ページ
バリエーション一覧
EA948BZ-1 M4/ 35mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒)
EA948BZ-2 M4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒)
EA948BZ-3 M4/108mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒)
EA948BZ-11 M4/ 35mm 雌ねじ取手(樹脂製・クローム)
EA948BZ-12 M4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・クローム)
EA948BZ-13 M4/108mm 雌ねじ取手(樹脂製・クローム)
ウェブカタログ画像
  • サイズ:小

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top