品番 : EA948BZ-3
品名 : M4/108mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒)
仕様
| ねじサイズ | M4 | ねじ間 | 108mm |
|---|---|---|---|
| 取手幅 | φ12mm | 全高 | 29mm |
| 全長 | 120mm | 取付ねじ | ISO4×28 |
| 材質 | ポリスチロール | 仕上 | ブラック |
| インサート付裏ビスタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/20 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1205ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
