品番 : EA948CC-212
品名 : M4 雌ねじミニクランプレバー(ブラック)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | MKF4-BR |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | 材質 | レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) |
RoHS対応品 | |||
ねじ | M4 | サイズ(mm) | A:30 B:30 D:10 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 09:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1273ページ |
拡大