品番 : EA948CC-221
品名 : M3 雌ねじミニクランプレバー(オレンジ)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | MKF3-OG |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M3 | レバー長さ | 30mm |
高さ | 30mm | 歯数 | 16 |
規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) |
材質 | レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜) |
カラー | オレンジ | 質量 | 36g |
回し半径が小さいミニタイプ | |||
マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/17 05:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1257ページ |
代替品
![]() |
|
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。