詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CC-213

品名 : M5 雌ねじミニクランプレバー(ブラック)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 MKF5-BR
ねじサイズ M5 レバー長さ 30mm
高さ 30mm 歯数 16
規格(適応工具の呼び) (-)ドライバー:(-)5.5
ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質 レバー:亜鉛ダイカスト、
ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜)
カラー ブラック 質量 36g
回し半径が小さいミニタイプ
マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/15 01:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1257ページ

代替品

EA948CC-203
  • 品番

    EA948CC-203

  • コメント

    色の違い(黒⇒シルバー)

バリエーション一覧
EA948CC-201 M3 雌ねじミニクランプレバー(シルバー)
EA948CC-202 M4 雌ねじミニクランプレバー(シルバー)
EA948CC-203 M5 雌ねじミニクランプレバー(シルバー)
EA948CC-211 M3 雌ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CC-212 Z 雌ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CC-213 M5 雌ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CC-221 M3 雌ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CC-222 M4 雌ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CC-223 M5 雌ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CC-231 M3 雌ねじミニクランプレバー(レッド)
EA948CC-232 M4 雌ねじミニクランプレバー(レッド)
EA948CC-233 M5 雌ねじミニクランプレバー(レッド)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状
  • A:30mm     B:30mm     d:10mm\n

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top