品番 : EA948CD-113
品名 : M6 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FKR6x20-CR-SUS |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M6×20 | レバー長さ | 40mm |
高さ | 31mm | 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) |
ねじ締付力 | 回し半径:30mm 許容荷重:215N 許容締付力:4.3kN |
材質 | レバー:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、 ねじ:SUS303(ステンレススチール) |
質量 | 42g | ||
マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/09/14 16:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1259ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。