詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CD-123

品名 : M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 FKR8x25-CR-SUS
ねじサイズ M8×25 レバー長さ 65mm
高さ 42.5mm 規格(適応工具の呼び) (-)ドライバー:(-)5.5
ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
ねじ締付力 回し半径:55mm
許容荷重:290N
許容締付力:8kN
材質 レバー:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、
ねじ:SUS303(ステンレススチール)
質量 102g
マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,840 (税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/06/16 22:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1211ページ
バリエーション一覧
EA948CD-101 M5 x10mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
EA948CD-102 M5 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
EA948CD-111 M6 x10mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
EA948CD-112 M6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
EA948CD-113 M6 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
EA948CD-114 M6 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
EA948CD-115 M6 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
EA948CD-121 M8 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
EA948CD-122 M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
EA948CD-123 M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
EA948CD-124 M8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
EA948CD-125 M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
EA948CD-131 M10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
EA948CD-132 M10x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
EA948CD-133 M10x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ビュラ穴の複合溝形状
  • A:65mm     B:42.5㎜     G:13.5㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top