品番 : EA948CD-102
品名 : M5 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FKR5x15-CR-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M5×15 | レバー長さ | 40mm |
| 高さ | 31mm | 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) |
| ねじ締付力 | 回し半径:30mm 許容荷重:135N 許容締付力:3.1kN |
材質 | レバー:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、 ねじ:SUS303(ステンレススチール) |
| 質量 | 41g | ||
| マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 22:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1211ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。