詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CE-142

品名 : 10mm/φ21x50mm ピラーグリップ(セルフロック型)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 PG50N
グリップ長さ 50mm グリップ径 21mm
使用温度 0~80℃ 材質 ポリプロピレン
質量 10g
セルフロックタイプ
強く差込むだけで取付できます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

325 円(税抜)/ 358 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/02 02:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1210ページ
バリエーション一覧
EA948CE-141 8 mm/φ18x40mm ピラーグリップ(セルフロック型)
EA948CE-142 10mm/φ21x50mm ピラーグリップ(セルフロック型)
EA948CE-143 10mm/φ23x65mm ピラーグリップ(セルフロック型)
EA948CE-144 12mm/φ23x65mm ピラーグリップ(セルフロック型)
EA948CE-145 12mm/φ26x80mm ピラーグリップ(セルフロック型)
EA948CE-146 14mm/φ26x80mm ピラーグリップ(セルフロック型)
EA948CE-147 15mm/φ28x90mm ピラーグリップ(セルフロック型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:50㎜     B:21㎜

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top