品番 : EA948CE-143
品名 : 10mm/φ23x65mm ピラーグリップ(セルフロック型)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PG65N |
---|---|---|---|
グリップ長さ | 65mm | グリップ径 | 23mm |
使用温度 | 0~80℃ | 材質 | ポリプロピレン |
質量 | 17g | ||
セルフロックタイプ | |||
強く差込むだけで取付できます。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/15 00:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1256ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。